フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ E058
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
オリーブ
オリーブ
アイスブルー
アースミント
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69372190
品番
E058
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
優れた吸汗、速乾性の清涼素材
用途
快適ヨコ伸びのストレッチ素材
色
オリーブ
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
80