フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
長袖ブルゾン E091
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69374877
品番
E091
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
帯電防止素材を使用した、日本製生地のシンプルなワークウェア
用途
腰回りにジャストフィットするこだわりのワークスタイル
色
リーフグリーン
サイズ
5L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
75