エコRS-232Cケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69378514 品番 KR-ECCR2
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。焼却配慮製品焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル&コネクタを使用した環境に優しいケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。

仕様モールド、金メッキピン グレー ケーブル長(m)2 コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド 結線方式クロス結線 アズワン品番64-0875-37 変換タイプメス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする