モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 15W 入出力(USB Type-C×1) C-Cケーブル付属 充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パープル 注文コード69378665 品番DE-C49-10000PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量10000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。
クレジットカードとほぼ同じ大きさで、バッグに入れてもかさばらず、気軽に持ち歩けるサイズです。
モバイルバッテリー本体を約4時間20分で充電できます。
※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。
最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。
本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.4回、3000mAhのスマートフォンを約2.1回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。
付属のケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。
USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。
USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。

付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m) その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 パープル 質量(g)約200 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)5 対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63.4×23.5×89.5 定格出力電圧5V 充電時間約4時間20分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)3 電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)10 保証期間1年間 定格出力電流3A 使用可能回数【繰り返し】500回

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする