両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69379092 品番 KU-RAA2
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パソコンなどの本体とUSBAコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ブラック 規格UL2725 ケーブル長(m)約2 構造より線(撚線) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約3.8 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0874-42 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A USB規格USB2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする