ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69380982 品番AD-MDPPHD01
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
オス形状Mini DisplayPort メス形状HDMI(Type-A) ホワイト 質量(g)29 規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m)約0.09 コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス ケーブル外径(Φmm)約5.5 アダプター型式アクティブ アズワン品番64-0898-48 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) 変換タイプオス - メス コネクタ1Mini DisplayPort コネクタ2HDMI(Type-A) HDCP対応非対応 HDR対応非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする