サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
RJ-45クロス変換キット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69381077
品番
ADT-EX-CRS5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,260
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
仕様
ノーマル
セット内容
ADT-EX-5N2(カテゴリ5)、10BASE-Tクロスケーブル10cm
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×48×25
結線方式
クロス結線
適合伝送帯域
CAT5(1000BASE-TX、10BASE-T)
変換タイプ
メス - メス