サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
RJ-45クロス変換キット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69381086
品番
ADT-EX-CRSN
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
仕様
ノーマル
セット内容
ADT-EX-JJ、10BASE-Tクロスケーブル10cmセット
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16.5×37×22.5
結線方式
クロス結線
アズワン品番
64-0889-16
適合伝送帯域
CAT3(10BASE-T)
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45