サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
STP用中継アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69381095
品番
ADT-EX-STPN
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
コネクタ形状
STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×48×25
シールド
STPケーブル
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0889-17
適合伝送帯域
CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45