曜日別特売
CR-LASTTAB16W iPad・タブレット用キャスター付きスタンド サンワサプライ 69384796

 

CR-LASTTAB16W iPad・タブレット用キャスター付きスタンド サンワサプライ 69384796
CR-LASTTAB16W iPad・タブレット用キャスター付きスタンド サンワサプライ 69384796
CR-LASTTAB16W iPad・タブレット用キャスター付きスタンド サンワサプライ 69384796
CR-LASTTAB16W iPad・タブレット用キャスター付きスタンド サンワサプライ 69384796
CR-LASTTAB16W iPad・タブレット用キャスター付きスタンド サンワサプライ 69384796
CR-LASTTAB16W iPad・タブレット用キャスター付きスタンド サンワサプライ 69384796

iPad・タブレット用キャスター付きスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード69384796品番CR-LASTTAB16W
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
タイプフロアスタンド型特性360度回転、高さ調節、角度調節、鍵付、キャスター付付属品鍵×2(1種類)質量(kg)3.45材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100~1500材質(ホルダー)ABS樹脂アズワン品番64-0884-09総耐荷重(kg)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする