※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
KG D4 R1/4 40X1MPa
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69385550
品番
1742110
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状
D型
質量(g)
80
種類
小型圧力計
使用温度範囲(℃)
-5〜45
外形寸法(mm)
43.5
精度
±3%F.S.
接続ねじ
R1/4
呼称
KG D4 R1/4 40X1MPa
測定流体
気体、液体
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0.0〜1