スミチューブA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)30
内径(Φmm)収縮前:6.5±0.3【収縮後】3.50
収縮前:6.5±0.3【収縮後】3.50
収縮前:2.10±0.30【収縮後】0.80
収縮前:2.60±0.30【収縮後】1.30
収縮前:3.10±0.30【収縮後】1.50
収縮前:3.60±0.30【収縮後】1.80
収縮前:4.10±0.30【収縮後】2.00
収縮前:4.60±0.30【収縮後】2.30
収縮前:5.60±0.30【収縮後】2.90
収縮前:7.5±0.3【収縮後】4.20
収縮前:10.5±0.4【収縮後】6.00
内容量1袋(100本)注文コード69386855品番スミチューブA 6X0.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

特長:
・耐油性、耐薬品性に優れる
・半透明

用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサ等の絶縁
・各種パイプ類の防食、電食防止
長さ(mm)30内径(Φmm)収縮前:6.5±0.3【収縮後】3.50肉厚(mm)収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10内容A 6Φ30mm黒(100本)呼称(mm)6×0.25×30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする