曜日別特売

スミチューブC

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
長さ(mm)30
内径(Φmm)収縮前:1.60±0.30【収縮後】0.60<br />
収縮前:1.60±0.30【収縮後】0.60<br>
収縮前:2.10±0.30【収縮後】0.80<br>
収縮前:2.60±0.30【収縮後】1.30<br>
収縮前:3.10±0.30【収縮後】1.50<br>
収縮前:3.60±0.30【収縮後】1.80<br>
収縮前:4.10±0.30【収縮後】2.00<br>
収縮前:4.60±0.30【収縮後】2.30<br>
収縮前:5.60±0.30【収縮後】2.90<br>
収縮前:6.5±0.3【収縮後】3.50<br>
収縮前:7.5±0.3【収縮後】4.20<br>
収縮前:8.5±0.3【収縮後】4.70<br>
収縮前:10.5±0.3【収縮後】6.00<br>
内容量1袋(100本)注文コード69387065品番スミチューブC 1X0.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

特長:
・低温で収縮(90℃)
・柔軟
・透き通った色彩

用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・ケーブルラベルの固定、保護
・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
内径(Φmm)
収縮前:1.60±0.30【収縮後】0.60
長さ(mm)30肉厚(mm)収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10内容C 1Φ30mm黒(100本)呼称(mm)1×0.2×30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする