日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
CP-3G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395158
品番
B-z005-18L
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かるサラっとした低臭気、べたつきの無い極薄軟質防錆剤。防錆期間は約1年
用途
鉄系ワ-クの屋内防錆
成分
石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤 他
容量(L)
18
引火点(℃)
50
外観
淡緑色液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
2.1
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.78
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上ご使用下さい