日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
メカヒビター#25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(18L)
注文コード
69395228
品番
B-a002-18L
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。防錆有効期間は3〜7日
用途
鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆
成分
特殊アミン系有機化合物(非イオン)
容量(L)
18
pH
11.4(原液)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
5.7
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
49(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管