日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカエコプレスALP-130
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395420
品番
D-z090-18L
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
アルミ材料の加工に対応した強力プレス油
用途
アルミ材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(リン)
容量(L)
18
引火点(℃)
210
外観
淡黄色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
130
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.96
摩擦係数
0.12
耐荷重(kg/cm
2
)
8
危険物の性状
非水溶性
注意
※銅合金など加工材料によっては変色を起こすものもあります。めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。