日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカマッハドライ200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395499
品番
D-d035-18L
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
完全に乾燥するので脱脂洗浄工程を省略できるプレス潤滑剤
用途
鋼、アルミニウム、ステンレス等の打抜き、曲げ、絞り加工
成分
炭化水素、油性向上剤
容量(L)
18
引火点(℃)
77
外観
無色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
1.6
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.8
摩擦係数
0.21
耐荷重(kg/cm
2
)
14.5
危険物の性状
非水溶性
注意
※加工後のワーク同士が密着している場合、乾燥が極端に遅くなることがあります。