日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカプレスAQ-770
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395569
品番
D-a008-18L
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
油類を含まない完全水溶性タイプ。水をかけるだけで被膜は除去。生産コストの低減につながる水溶性プレス潤滑剤
用途
鉄鋼、非鉄金属(銅、真鍮、リン青銅を除く)の 深絞り加工、プレス打ち抜き剤加工、タップ加工
成分
水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他
容量(L)
18
pH
8.9 (原液)
外観
淡黄褐色液体
動粘度(mm
2
/s)
500 (原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.07 (原液)
表面張力(mN/m)
32 (10倍希釈液)
摩擦係数
0.11 (10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
18.0(10倍希釈液)
注意
※銅及び銅合金への使用は、変色の恐れがありますので避けて下さい。