商品外観

082163E LPガス残量チェッカー ガスチェック Laserliner(レーザーライナー) 69396647 082163E LPガス残量チェッカー ガスチェック Laserliner(レーザーライナー) 69396647 082163E LPガス残量チェッカー ガスチェック Laserliner(レーザーライナー) 69396647

LPガス残量チェッカー ガスチェック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69396647 品番082163E
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボンベにあてるだけで残量チェック。
色と音で一目瞭然。LPGガスボンベの残量を簡単確認。
200mm〜350mmのボンベ径に対応。
約100,000回測定可能
自動電源オフ機能
99g軽量設計

用途バーベキュー、屋台、厨房機器、一般家庭、アスファルト修復補修工事、除草作業、害虫駆除からガスバーナー、LPGフォークリフト、防災対策備蓄のLPガスボンベ残量チェックに。 仕様稼働回数:約100,000回 材質対応ボンベ:スチール(5kg/11kg) 寸法(mm)146×46×30 質量(g)99 径(Φmm)対応ボンベ:200〜350 電源(V)9アルカリ乾電池 対象ガスLPガスのみ 動作環境温度0〜40℃、湿度〜75%rH、結露なきこと、高度2000mまで 保管環境温度−10〜60℃、湿度 〜90%rH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする