サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69399638 品番 STF-AC15TEC-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,339
販売価格(税別)
8,490

【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】
サーキュレーター扇風機なら1台4役
扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。
空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。
お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。
サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。
ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。
扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s
工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。

質量(kg)約2.6 ベージュ 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)38/35 首振上下左右 風量3段階 適合床面積(目安)18畳 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず) タイマー切タイマー(2/4/8時間)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

サーキュレーターとエアコン併用で節電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする