※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APG型ピラニ真空計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69400619 品番APG-202N32-02-18
参考基準価格(税別)¥129,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)
センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています
接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成
測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません
移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます

付属品センサ、センサケーブル、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート 測定範囲2.0×10-1〜2.0×103Pa 電源DC12V〜24V ACアダプタ使用時 AC100〜120V 表示方式7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 ) アナログ出力0〜5V 疑似ログ出力(0〜5Vは、表示範囲) 各レンジ内リニア出力、負荷抵坑 2kΩ以上 機能移動平均:0.5〜9秒の範囲で設定可 表示範囲1.0×10-1〜1.0×104Pa コンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A) 通信出力RS-232C準拠 センサケーブル長さ(m)2 表示周期0.5sec センサ形状円筒Φ18mm
注意
※ACアダプタはオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする