※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル真空計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69402990 品番NMV-104C11(メーカー実施校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

測定範囲が0.1〜101.3kPaで広範囲です。
NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。
読み取りやすいデジタルLED表示です。
レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。
小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。
計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)
モバイル電源でも駆動します。(オプション)

付属品ACアダプタ付、試験成績書付 仕様●被測定ガス体(L):SUS316/SUS304が耐える気体●表示分解能 kPa:0.1 消費電力(W)1 出力レコーダ:0-1V 電源AC100〜240V(ACアダプタ) 精度±0.3%FS ±1dig 測定範囲(kPa)0.1 〜 101.3 通信出力USB-2.0(Micro USB-B) センサー感知方式半導体圧力センサ 圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304 素子受圧:SUS316L 圧力単位kPa
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする