絶対圧力計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69402999 品番AVG-300C11(メーカー実施校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥229,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10〜20.00kPa Loレンジ 0.1〜133.3kPa
高精度です。±0.25%FS±1dig
受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。
センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。
読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション)
圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。
アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。
通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5
コンパレータ出力4点を装備しております

付属品
表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、
パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書
測定範囲
Hi レンジ 0.10 〜 20.00kPa(表示範囲0.00 〜 24.00kPa)
Lo レンジ 0.1 〜 133.3kPa(表示範囲0.00 〜 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa
機能
標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 〜 9 秒/
アナログ出力フルスケール設定機能
仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100 消費電力(W)2 出力センサ部:RS-485 電源DC12 〜 24V AC アダプタ使用時 AC100 〜 240V 精度±0.25%FS±1dig アナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能 コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A 通信出力RS-232C センサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ 圧力ポートNW16 SUS304 周囲温度(℃)0 〜 50 センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。 素子受圧:SUS316L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする