付属品水銀(平均135g)×1、予備水銀(補充用)約25g×1、ロート(プラスチック)×1、五酸化燐(P2O5)入り便×5、シリコングリース約0.8g×1
仕様●圧縮操作:傾斜から直立にする事による圧縮操作●回転部:Oリングによる回転(P-12×2ニトリル)●乾燥剤:五酸化燐(P2O5)●固定部:Oリングによる回転(P-9×1ニトリル)●使用水銀量(g):平均135(水銀量は製品により違います)●水銀補充:摺り合わせ部(キャップ)より注入
材質ゲージ管:硬質ガラス
測定範囲(Pa)0.1〜1300
排気口外径/13ホースニップル(BS)