画像準備中

モリオイルF320

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード69411451 品番320844
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

鉱油に有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高荷重用ギヤ油。

用途
高荷重、衝撃荷重下の減速機に。
高温雰囲気下の減速機に。
給油、更油困難な設備機械に。
トラスコ品番868-2387 褐色透明 使用温度範囲(℃)≦+150 容量(L)4 引火点(℃)220 密度(g/cm3)0.9 流動点(℃)-20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L ISO粘度グレードISO VG320 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※配合原料の一部変更案内有(2022年9月12日)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする