曜日別特売
ASN-015 DCモーターシーリングファン ASNシリーズ TAIKO DENKI 69420209

DCモーターシーリングファン ASNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69420209品番ASN-015
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファン。
高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。
延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高等延長パイプの長さにより変わります。)
照明の付いていないシーリングファンです。振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも適したシーリングファン。スタイリッシュなブラックはシックな空間にもマッチします。

仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):5.1●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●材質/塗装:銅板・鋼管/黒塗装、プラスチック/黒●リモコン:有●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)アズワン品番65-3657-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする