遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 69420647 品番 CEF02W010KD25120
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。
ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。

仕様●サイズ:2mL遠沈管●分画分子量(MWCO):10,000●入数:1箱(25個入)●メンブレン材質:PES●材質:キャップ/高密度ポリエチレン、フィルター/MBS樹脂、チューブ/ポリプロピレン(PP)、シーリングガスケット/ポリエチレン(PE)●有効ろ過面積:0.65cm2●最大容量:500μL●最終容量:20-50μL●最大遠心力:7,500×G●使用温度:0〜40℃●オートクレーブ:不可 アズワン品番65-9557-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする