新生金属工業
ロックナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
ドブメッキ
呼び
G104
注文コード
69423667
品番
ロックナット(ドブメッキ)104
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
電線管とボックスを接続する場合に使用します。
材質
ドブメッキ
形状
歯車形
質量(kg)
0.116
呼び
G104
寸法B(mm)
135
寸法T(mm)
5
関連資料:
(0.06MB)