スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)8.2(-0.15~+0.15)
寸法L(mm)20(-0.1~+0.1)
外径(Φmm)10(-0.1~+0.3)
ねじ径M8用
内容量1袋(50個)注文コード69434813品番CF-820ZE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
形状
丸型
材質(本体)
鋼板(SPCC)
寸法L(mm)
20(-0.1~+0.1)
内径(Φmm)
8.2(-0.15~+0.15)
ねじ径
M8用
外径(Φmm)
10(-0.1~+0.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
三価クロムクロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4013:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする