曜日別特売
1497MBF550 メタルボックス BAHCO(バーコ) 69445513

メタルボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)530×200×200
内容量1個注文コード69445513品番1497MBF550
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

伝統的なデザインの工具箱です。

トラスコ品番836-9943質量(kg)5.7外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)530×200×200仕様5トレー付き材質スチールブラック/オレンジ有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)100有効内寸法・幅(mm)150
注意
※シリンダ錠(別売)取付不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする