SRS-NB10 HC ワイヤレスネックバンドスピーカー SONY 69461885 SRS-NB10 HC ワイヤレスネックバンドスピーカー SONY 69461885 SRS-NB10 HC ワイヤレスネックバンドスピーカー SONY 69461885 SRS-NB10 HC ワイヤレスネックバンドスピーカー SONY 69461885 SRS-NB10 HC ワイヤレスネックバンドスピーカー SONY 69461885

ワイヤレスネックバンドスピーカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 チャコールグレー 注文コード69461885 品番SRS-NB10 HC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

クリアに聞こえるスピーカー。
2つの高音質マイクを搭載。
周囲を気にせずクリアなサウンド。
マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。
- /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。
一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。
防滴仕様でキッチンでの使用も可能。
選べる2色のカラーバリエーション。
USB Type-C(TM)対応。
疲れにくい装着感・軽量設計。
耳をふさがず快適に。
2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。
Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。

付属品USB Type-C ケーブル×1 仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇 チャコールグレー 質量(g)約113 電圧(V)5 出力Bluetooth標準規格Power Class1 電源リチウムイオンバッテリー 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)約20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185 マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性 通信方式Bluetooth標準規格ver5.1 オートパワーオフ 充電時間(時間)約4 スピーカーフルレンジ 電源タイプDC 内蔵電池 バッテリー容量(mAh)600 素材ファブリック&モールド RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:30 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状ネックバンド型 伝送帯域(Hz)A2DP:20〜20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
関連資料:商品導入事例(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする