付属品USB Type-C ケーブル×1仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇色ホワイト質量(g)約113電圧(V)5出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性通信方式Bluetooth標準規格ver5.1オートパワーオフ〇充電時間(時間)約4スピーカーフルレンジ電源タイプDC内蔵電池〇バッテリー容量(mAh)600素材ファブリック&モールドRoHS指令(10物質対応)対応変調方式FHSS通信距離(m)最大:30周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状ネックバンド型伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP