画像準備中

ハンディータイプ スライドトランス MSA型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69463127 品番MSA-10U
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

使いやすさをプラスしたメーター付きハンディタイプ
電源入力はプラグ付きの為、簡単に接続できます。
調整はハンドルにより必要な電圧に調整できます。
出力は、コンセントが付いている為、簡単に接続できます。

用途家庭での電圧調整や、現場での電圧確保に 質量(kg)7.1 周波数(Hz)50/60 温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg) 定格入力電圧(V)100 定格出力電流(A)10 出力電流(A)10 出力容量(kVA)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×171×217 相数単相 力率0.95以上 周囲湿度(%RH)35〜93 相線式2線 外観携帯型ケース入り メーター付き 負荷変動0〜100% 周囲温度(℃)0〜40 定格出力電圧(V)100 定格電圧変動範囲0〜130V 効率90%以上 絶縁抵抗AC1000V 1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする