曜日別特売
CHNF-56-#0-1/4 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF ボサード 69469375

CHNF-56-#0-1/4 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF ボサード 69469375
CHNF-56-#0-1/4 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF ボサード 69469375

六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100本)ねじ寸法M#0注文コード69469375品番CHNF-56-#0-1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。
細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。
ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。

用途
1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
仕様SCM相当材となります。材質SCM山数80表面処理生地(黒色)先端形状くぼみ先ねじ寸法M#0穴の形状六角穴寸法L(inch)1/4
注意
※日本で一般的なメートルねじとの互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3221:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする