曜日別特売
I-PFRCS-85 パーカースパイラル気管チューブ カーブタイプ スタイレットイン カフあり 5本入 I-PFRCSシリーズ SunMed 69477146

パーカースパイラル気管チューブ カーブタイプ スタイレットイン カフあり 5本入 I-PFRCSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5本)アズワン品番65-9169-28注文コード69477146品番I-PFRCS-85
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。
各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。
パーカーチューブの3つのソリューション
▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。
▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。
▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。
ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ
呼気が確認出来るクリアカラー
気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ
気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
経口・経鼻兼用
シリコーンコートスタイレットをあらかじめセット

仕様●内径(I.D.):8.5mm●包装単位:5本入/箱アズワン品番65-9169-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする