ガスリークディテクター[フロンガス] EA705BTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69481030 品番 EA705BT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,500
販売価格(税別)
65,000

冷凍冷蔵空調設備のメンテナンスに必要な冷媒ガス検知器です。一般的に使用されているほとんどの冷媒(CFC、HFC、FC)に対応し、わずかな漏れ(4g/年)も見逃しません。センサは屈曲自在のチューブに搭載され、使いやすく、センサ交換も簡単です。すぐに使用可能で冷媒特性の事前選択は不要です。ボタン1つで簡単に操作。一般的に使用されているほとんどの冷媒に対応しており、わずかな漏れも見逃しません。また、自動ゼロ調整機能を使用すると、すでにガスが拡散している室内でもガス漏れ箇所を特定できます。

仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0563 3163(testo316-3)●電源:単1電池×2本(付属)●検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R507・R438A・R32、全てのCFC(特定フロン)、HFC(代替フロン)、HCFC(代替フロン)●機能:自動ゼロ調整機能、電源On/Offボタン●検知能力:4g/年●検知表示:アラーム音とLEDで検知●サイズ:65(W)×65(D)×270(H)mm●フレキシブルシャフト長:約285mm(センサーヘッド含む)●重量:約400g(バッテリ含む)●動作温度:-18〜50℃●動作湿度:20〜80%rH●検知方式:ヒートダイオード電気化学式センサー●ライフタイムセンサ:80〜100時間(通常使用で約1年)●バッテリー寿命:16時間●色:黒●保管温度:0〜50℃●材質:プラスチック●付属品:フィルタ、電池、ケース、取扱説明書、出荷検査書 アズワン品番65-9271-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする