ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69482046 品番EA763BC-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800

ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用 アズワン品番65-9280-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする