竹内工業
ロボットアームクランプ RACシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
69487455
品番
RAC-2
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロボットの動きに追従し、ケーブルへの負荷を軽減します。
柔軟かつ滑りにくい素材を使用している為、様々なアーム形状にフィットし、位置ずれを防止します。
ロボット周りのケーブル・エアチューブを固定できます。
寸法(mm)
【最高部】34.5
全長(mm)
550
使用温度範囲(℃)
-10~60
最大幅(mm)
23.5
材料
PA / エラストマー
アーム寸法(mm)
最大Φ150
アズワン品番
69-9201-81
束線径(Φmm)
3~45