PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69488521 品番TAP156UCCC10K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応
周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。
USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。
USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。
PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。
USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。
スマートフォン2台同時に充電対応。
海外でも使用できるAC100V〜240V対応。
持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする