プルオフ式付着性試験機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69495448 品番F506-20D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は415,800円となります。
参考基準価格(税別)¥416,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手持ち式の使いやすい設計です。
軽量で頑丈、頻繁に実施する試験に最適です。

用途金属、木材、コンクリートなどさまざまな下地で塗料との付着力を測定 仕様油圧式 トラスコ品番107-1212 セット内容直径20mmのドリー10個、円型カッター、アラルダイト接着剤、収納ケース、電池2個 長さ(mm)(試験機)290 質量(kg)(試験機)1.8 測定範囲(MPa)2〜25 表示デジタル 分解能0.01MPa

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする