2×12 (+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂 69502661

(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)12
ねじピッチ0.4
内容量1袋(10個)注文コード69502661品番2×12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
12
材質
ポリカーボネート
色
透明
頭部形状
鍋
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-19
用途: シャーボルトとして
東林農場 様(農・林・水産業)

シャーボルト(安全ボルト)として使っている機器があるのでまとめて購入できて良かった。

対象商品 : 69502609
2026-05-31
用途: 電気工作

絶縁でM2、3mmという極小ネジを手に入れることが出来たので、設計上無理があったところを回避できて助かりました。

2025-12-09
用途: 近接センサの止めネジに使用
製造業

近接センサを固定する際の止めネジに使用しています。
在庫品なので、単納期で納品してくださり助かりました。

対象商品 : 35795505
2026-01-10
用途: 非常カバーのビス
TOGA販売課 様(その他業種)

なかなか売ってないサイズだったので、
助かりました。
非常カバーの透明ビスに使います

2025-08-15
用途: MCトランスの固定等
オオツカ興産有限会社 様

ナットと同じく、パワーアンプのスピーカー端子固定の際、金属ネジ・ナットだとショートしそうだったので、こちらの製品を使った。精度が高く、必要強度を確保できそうなので選んで良かったと思います。電磁気とは完全に無縁なので、MCトランスの製作にも使った。

2025-01-08
用途: 眼鏡の修理

縁無し眼鏡のレンズとツルを固定する樹脂製ボルトが破損したので
交換部品として使用。
樹脂製を考慮して締め付けトルクは弱めに作業した。(正規トルクは不明)
丁寧に扱っているので固定力に問題無し。
安価なので複数を購入して破損に備えています。

2024-12-25
用途: 器具の修理

透明で目立たないので器具修理に使用しました。
強度も耐久性もあり助かっています。

対象商品 : 35795313
2024-06-13
用途: 鉄道模型の絶縁部分のネジ止めに使っています。
でんしゃくらぶ 様(製造業)

そこそこ重さのある可動部分を止めていますが、強度も十分あり問題なく使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1483:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする