小久保工業所
ツールボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
69507965
品番
KO-015
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ハサミやピンセットなどを一時掛けできるサイドバー付き
ふた裏にトレイを置いて取り出しやすい
用途
ツールボックス
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
486
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×190×170
注意
※火のそばや高温になる所には置かないでください。
※たわし又は磨き粉で磨くとキズがつくことがあります。
※落下させたり強い衝撃を与えると破損する場合があります。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※廃棄の際は各自治体の廃棄区分に従ってくいださい。