曜日別特売
MLA-625 貫通式モジュラープラグ マーベル 69557487

MLA-625 貫通式モジュラープラグ マーベル 69557487
MLA-625 貫通式モジュラープラグ マーベル 69557487
MLA-625 貫通式モジュラープラグ マーベル 69557487
MLA-625 貫通式モジュラープラグ マーベル 69557487
MLA-625 貫通式モジュラープラグ マーベル 69557487
MLA-625 貫通式モジュラープラグ マーベル 69557487

貫通式モジュラープラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード69557487品番MLA-625
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C)
単線、より線共用
金メッキ層を持ち耐久性抜群
貫通式により圧着加工作業が簡単!
ケーブルの長さ調整不要
配線の確認がしやすい
貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに
切り揃え可能

規格CAT6アズワン品番65-2054-13プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする