J2439 反射タスキベルト バックルタイプ J2439 セーフラン安全用品 69568949 J2439 反射タスキベルト バックルタイプ J2439 セーフラン安全用品 69568949 J2439 反射タスキベルト バックルタイプ J2439 セーフラン安全用品 69568949 J2439 反射タスキベルト バックルタイプ J2439 セーフラン安全用品 69568949 J2439 反射タスキベルト バックルタイプ J2439 セーフラン安全用品 69568949

反射タスキベルト バックルタイプ J2439

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69568949 品番J2439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ゴムで伸縮+長さ調節可能な反射材付タスキです。
蛍光色と反射ラインで高い視認性。
バックル開閉式で着脱が容易です。
たすき掛け使用、ウエストベルトとしての使用も。

用途巡回警備、夜間工事誘導、交通誘導、通勤通学、自転車乗車時などに 材質ポリエステル+ラテックス 長さ(mm)最大1200 幅(mm)約47 蛍光グリーン ライン幅(mm)約15 材質(調節バックル)POM アズワン品番65-0597-91
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
夜間の屋外作業に
サービス業

作業の邪魔になりにくく、動きやすいです。
ベストタイプのものと比較すると面積が小さい分視認性は劣りますが、十分目立つかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする