※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
注文コード
69703419
品番
CDVJ3L10-30S-5GZ-M9BWZ-C
参考基準価格(税別)
¥19,450
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、リード線取出し:(G) グロメット、サージ保護回路:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付、オートスイッチ:M9BW
ストローク(mm)
30
定格電圧(V)
(5) DC24
作動方式
(S) 単動押出し
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付金具
(C) オートスイッチ取付金具