※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
注文コード
69703446
品番
CVJ3B10-30S-1G
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、リード線取出し:(G) グロメット、サージ保護回路:(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし、オートスイッチ:-
ストローク(mm)
30
定格電圧(V)
(1) AC100
作動方式
(S) 単動押出し
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ取付金具
-