※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
45
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(T) 単動引込み
注文コード
69703464
品番
CVJ3L10-45T-5L
参考基準価格(税別)
¥11,260
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、リード線取出し:(L) L形プラグコネクタ、サージ保護回路:(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし、オートスイッチ:-
ストローク(mm)
45
定格電圧(V)
(5) DC24
作動方式
(T) 単動引込み
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ取付金具
-