※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
16
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
69703525
品番
CDVJ5B16-15-5LZ-M9B-C
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・定格電圧
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付金具
(C) オートスイッチ取付金具
ストローク(mm)
15
定格電圧(V)
(5) DC24
チューブ内径(Φmm)
16
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
通電押引
(-) 通電押出し
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、オートスイッチ:M9B、ストロークオプション:製作可能ストローク