※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
10
定格電圧(V)
(1) AC100
注文コード
69703674
品番
CVJ5L10-15B-1G
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・定格電圧
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ取付金具
-
ストローク(mm)
15
定格電圧(V)
(1) AC100
チューブ内径(Φmm)
10
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
通電押引
(B) 通電引込み
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、リード線取出し方法:(G) グロメット、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク