※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
69704715
品番
CDVM5B20-100BJ-11D-B54
参考基準価格(税別)
¥30,140
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・ポートねじの種類
など
1059
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ追記号
(J) ナイロンターポリン
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) オプションなし
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押・引
(B) 通電引込み形
電磁弁
(1) 2位置シングル
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、電磁弁電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、リード線取出し:(D) DIN形ターミナル、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク